Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteblende GEB-K 2f 120mm Kst stgr L93017030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B156A30
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     L93017030
EAN/GTIN:
     4012740101158
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckung Hager
Geräteblende
Modularblenden
Geräteblende GEB-K 2f 120mm Kst stgr L93017030
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Ausführung:
glatt
Befestigungsart:
innenliegend
Breite der Öffnung:
0 mm mm
Durchmesser Öffnung:
45 mm
Farbe:
grau | steingrau
Geräteart:
Geräte mit Zentralplatte
Höhe der Öffnung:
0 mm mm
Länge:
179 mm mm
Mit Schutzfolie:
ja
Oberteilbreite:
120 mm mm
RAL-Nummer:
7030
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Abdeckrahmen, Rahmen, geräteblende hager, 2fach rahmen, Abdeckung für Automaten-Einbaueinheit, Abdeckung für Brüstungskanal, Abschließbarer Deckel, Abschließbarer Deckel für Automaten-Einbaueinheit, Automatenblende, Automatenblende für Brüstungskanal, Blende, Blende für Brüstungskanal, Blende für Installationskanal, Deckel, Deckel für Automaten-Einbaueinheit, Elektro-Installationskanal-System, Geräteblende für Automateneinbaueinheit, Geräteblende für Brüstungskanal, Geräteblende für Geräteeinbau, Geräteblende für Geräteeinbaukanal, Geräteblende für Installationskanal, Kanalblende, Zubehör für Brüstungskanal, Zubehör für Installationskanal
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,61*
€ 5,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,62*
€ 5,44*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,66*
€ 5,50*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,72*
€ 5,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,20*
€ 6,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
L93007035
ab € 1,48*
Ähnlich
Hager
L93007030
ab € 1,48*
Ähnlich
Hager
L91727035
ab € 4,78*
Ähnlich
Hager
L93017035
ab € 3,58*
Ähnlich
Hager
L91729010
ab € 4,58*
Ähnlich
Hager
L91737035
ab € 6,82*
Ähnlich
Hager
L93037035
ab € 4,88*
Ähnlich
Hager
L91739010
ab € 7,25*
Ähnlich
Hager
L93037030
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.