Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endplatte VD-K 125x75mm stgr hfr LK7512547030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B156H63
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LK7512547030
EAN/GTIN:
     4012740111843
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
Endplatte VD-K 125x75mm stgr hfr LK7512547030
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | steingrau
Für Kanalbreite:
125 mm mm
Für Kanalhöhe:
75 mm mm
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungskanal, endstück (kabelkanal) grau, Abschlussplatte, Abschlussplatte für Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Endplatte, Endplatte für Verdrahtungskanal, Endstück, Endstück für Verdrahtungskanal, Verdrahtungskanal-Endplatte, Verdrahtungskanal-Endstück, Verdrahtungskanal-Zubehör, Zubehör für Verdrahtungskanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,39*
€ 3,05*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,50*
€ 3,17*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,36*
€ 3,76*
1
€ 5,46*
ab € 2,44*
€ 3,88*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 2,97*
€ 4,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
LK3702547030
ab € 1,46*
Ähnlich
Hager
LK3703747030
ab € 1,56*
Ähnlich
Hager
LK3705047030
ab € 1,56*
Ähnlich
Hager
LK3707547030
ab € 1,63*
Ähnlich
Hager
LK5003747030
ab € 1,63*
Ähnlich
Hager
LK5005047030
ab € 1,63*
Ähnlich
Hager
LK5007547030
ab € 1,80*
Ähnlich
Hager
LK5010047030
ab € 1,91*
Ähnlich
Hager
LK7505047030
ab € 1,69*
Ähnlich
Hager
LK7507547030
ab € 1,99*
Ähnlich
Hager
LK7510047030
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.