Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LK7512547030 Endstück PVC zu LKG 75x125mm steingrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-0124149
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LK7512547030
EAN/GTIN:
     4012740111843
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Installationskanal
Kabelkanal
Endstück aus PVC zu Verdrahtungskanal LKG 75x125mm steingrau
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
125 mm
Für Kanalhöhe:
75 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,41*
€ 3,07*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,51*
€ 3,20*
1
€ 5,95*
ab € 2,42*
€ 3,82*
1
€ 5,00*
ab € 2,47*
€ 3,90*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 2,81*
€ 4,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
LK3702547030
ab € 1,47*
Ähnlich
Hager
LK3703747030
ab € 1,58*
Ähnlich
Hager
LK3705047030
ab € 1,59*
Ähnlich
Hager
LK3707547030
ab € 1,63*
Ähnlich
Hager
LK5003747030
ab € 1,64*
Ähnlich
Hager
LK5005047030
ab € 1,64*
Ähnlich
Hager
LK5007547030
ab € 1,80*
Ähnlich
Hager
LK5010047030
ab € 1,91*
Ähnlich
Hager
LK7505047030
ab € 1,69*
Ähnlich
Hager
LK7507547030
ab € 2,01*
Ähnlich
Hager
LK7510047030
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.