Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck LF-K 230x60mm stgr RAL7030 HFT hfr Kst unbeh M55417030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B157A94
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M55417030
EAN/GTIN:
     4012740105606
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck LF-K 230x60mm stgr RAL7030 HFT hfr Kst unbeh M55417030
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
230 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | steingrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
60 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Schlagfestigkeit:
IK07
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Leitungsführungskanal
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,83*
€ 31,17*
€ 5,00*
ab € 23,53*
€ 32,02*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,58*
€ 33,30*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,82*
€ 33,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,51*
€ 42,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
M54017035
ab € 12,83*
Ähnlich
Hager
M55417035
ab € 22,84*
Ähnlich
Hager
M54117035
ab € 14,17*
Ähnlich
Hager
M55117035
ab € 17,86*
Ähnlich
Hager
M55117030
ab € 20,58*
Ähnlich
Hager
M55217035
ab € 19,09*
Ähnlich
Hager
M55317035
ab € 21,14*
Ähnlich
Hager
M59517035
ab € 3,06*
Ähnlich
Hager
M59517030
ab € 3,07*
Ähnlich
Hager
M59617035
ab € 4,95*
Ähnlich
Hager
M58017035
ab € 5,44*
Ähnlich
Hager
M61818014
ab € 6,94*
Ähnlich
Hager
M53917035
ab € 12,17*
Ähnlich
Hager
M54417035
ab € 14,41*
Ähnlich
Hager
M54517035
ab € 13,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.