Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung R-Kanal RK 150 150x110x2000mm stgr RK1507030


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abdeckung R-Kanal RK 150 150x110x2000mm stgr
Abdeckung R-Kanal RK 150 150x110x2000mm stgr
Artikel-Nr.:
     262-B157B95
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     RK1507030
EAN/GTIN:
     4012740111904
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Rangierkanäle
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Abdeckung R-Kanal RK 150 150x110x2000mm stgr RK1507030
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
110 mm mm
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
150 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: rangierkanäle hager, schalterabdeckung, Abdeckprofil, Abdeckung Rangierkanal, Installationskanal-Übergangsstück, Kabelanlage, Kabelrangierkanal, Rangierkanalabdeckung, Rangierkanal-Abdeckung, Rangierkanal-System, RK-Kanal-Abdeckung, Übergangsabdeckprofil für Installationskanal, Übergangskanal, Übergangsstück, Übergangsstück für Installationskanal, Zubehör für Installationskanal
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 38,58*
€ 50,48*
€ 5,00*
ab € 38,82*
€ 50,91*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,483*
€ 51,413*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,94*
€ 52,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 45,7292*
€ 59,7292*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,7292*
€ 71,07775
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,5592*
€ 70,87545
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,1592*
€ 66,82945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,4192*
€ 64,75885
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,6192*
€ 63,80685
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,7292*
€ 54,41775
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 22,8646* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
M5849
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.