Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager M5849 Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager M5849 Kabelkanal-Zubehör
Hager M5849 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34766326
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M5849
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Rangierkanäle
rangierkanäle hager
abdeckung hager
Profilhalter mit 8 Bohrlöchern, aufsteckbar für Rangierkanalprofil.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
PVC
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
35 mm
Lieferumfang
Anzahl
10
Weitere Suchbegriffe: rangierkanal schwarz
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
M5848
ab € 6,07*
Zubehör
Hager
M5850
ab € 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.