Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck LF-K 230x100mm lgr RAL7035 Kst UTOT unbeh L96817035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inneneck LF-K 230x100mm lgr RAL7035 Kst UTOT unbeh
Inneneck LF-K 230x100mm lgr RAL7035 Kst UTOT unbeh
Artikel-Nr.:
     262-B158A00
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     L96817035
EAN/GTIN:
     4012740330824
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck LF-K 230x100mm lgr RAL7035 Kst UTOT unbeh L96817035
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
230 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Höhe:
100 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Leitungsführungskanal
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 111,85*
€ 137,50*
1
€ 5,46*
ab € 114,99*
€ 143,69*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 119,39*
€ 148,79*
1
Frei Haus
ab € 119,65*
€ 148,99*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 153,43*
€ 188,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,62*
€ 224,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,49*
€ 223,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,35*
€ 214,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,37*
€ 206,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,43*
€ 182,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.