Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck L 9681 lgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35945660
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L96817035
EAN/GTIN:
     4012740330824
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke

Inneneck L 9681 lgr

Inneneck aus Grundprofil PVC zu Leitungsführungskanal FB 100x230mm lichtgrau. Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Leitungsführungskanal.
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
230 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 112,02*
€ 138,08*
1
€ 5,95*
ab € 111,79*
€ 138,67*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 115,24*
€ 143,76*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 120,16*
€ 148,88*
1
Frei Haus
ab € 119,91*
€ 149,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,76*
€ 171,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,66*
€ 168,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,97*
€ 162,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,84*
€ 156,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,24*
€ 137,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.