Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelhalteklammer LF-K H150xB150mm fest aufrast Kst hfr M7250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelhalteklammer LF-K H150xB150mm fest aufrast Kst hfr
Kabelhalteklammer LF-K H150xB150mm fest aufrast Kst hfr
Artikel-Nr.:
     262-B158D25
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M7250
EAN/GTIN:
     4012740875325
Suchbegriffe:
Drahthalteklammer
Kabelhalteklammer
drahthalteklammer
Kabelhalteklammer LF-K H150xB150mm fest aufrast Kst hfr M7250
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
150 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Höhe:
150 mm
Klammerlänge:
fest
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalteklammer für Installationskanäle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,18*
€ 3,38*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2,20*
€ 3,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,26*
€ 3,50*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,31*
€ 3,57*
5 Tage
5
€ 5,90*
ab € 2,33*
€ 3,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
M7251
ab € 2,46*
Ähnlich
Hager
M7252
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.