Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelhalteklammer LF-K H190xB190mm fest aufrast Kst hfr M7251


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B158D26
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M7251
EAN/GTIN:
     4012740875332
Suchbegriffe:
Drahthalteklammer
Kabelhalteklammer
drahthalteklammer
Kabelhalteklammer LF-K H190xB190mm fest aufrast Kst hfr M7251
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
190 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Höhe:
190 mm
Klammerlänge:
fest
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalteklammer für Installationskanäle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 3,25*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,44*
€ 3,78*
1
€ 5,00*
ab € 2,49*
€ 3,86*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 2,50*
€ 3,87*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,55*
€ 3,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
M7250
ab € 2,15*
Ähnlich
Hager
M7252
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.