Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B158D96 Herst.-Nr.: R2290VERZ EAN/GTIN: 4012740225212 |
| |
|
| | |
| Kabelhalteklammer LF-K H60xB60mm fest ST einrast hfr R2290VERZ Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | einrastbar | Breite: | 60 mm | Farbe: | Zink | Halogenfrei: | ja | Höhe: | 60 mm | Klammerlänge: | fest | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,72* | € 2,76* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,73* | € 2,77* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,74* | € 2,79* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1,79* | € 2,87* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,90* | € 3,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|