Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30757826 Herst.-Nr.: R2290VERZ EAN/GTIN: 4012740225212 |
| |
|
| | |
| Klammer, LFS B60 verzinkt R 2290 verz Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 60mm verzinkt. Zubehör für Leitungsführungskanal LFS. Weitere Informationen: | | Breite: | 60 mm | Höhe: | 60 mm | Klammerlänge: | fest | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Halogenfrei: | ja | Befestigungsart: | einrastbar | Mit Potentialausgleich: | nein | Geeignet für Funktionserhalt: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,70* | € 2,72* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 1,72* | € 2,76* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,73* | € 2,77* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,74* | € 2,79* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1,79* | € 2,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|