Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ST L2000mm Langl G-Schien 2064GTPL2M


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Tragschiene ST L2000mm Langl G-Schien
Tragschiene ST L2000mm Langl G-Schien
Artikel-Nr.:
     262-B161F94
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1115065
EAN/GTIN:
     4012195044352
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
obo bettermann profilschiene 2m
Tragschiene ST L2000mm Langl G-Schien 2064GTPL2M
Weitere Informationen:
Ausführung:
G-Schiene
Bohrlochabstand mittig:
25 mm mm
Höhe:
15 mm mm
Lochform:
Langloch
Länge:
2000 mm mm
Materialstärke:
1.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: profilschiene, obo profilschiene, G-Schiene, Montageschiene
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 6,565*
€ 9,055*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 6,57884*
€ 9,11884*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 6,62*
€ 9,13*
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 6,8432*
€ 9,4132*
2
€ 3,90*
ab € 7,42*
€ 10,20*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 9,11884*
€ 10,85142
pro Meter
ab 4 Meter
€ 8,97884*
€ 10,68482
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,54884*
€ 10,17312
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,22884*
€ 9,79232
pro Meter
ab 40 Meter
€ 7,84884*
€ 9,34012
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 6,57884*
€ 7,82882
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,57884* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 18,23768* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.