Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene gelocht 2064 GTPL 2M


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Tragschiene gelocht 2064 GTPL 2M
Tragschiene gelocht 2064 GTPL 2M
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-55975939
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1115065
EAN/GTIN:
     4012195044352
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
obo bettermann profilschiene 2m

Tragschiene gelocht 2064 GTPL 2M

G-Schiene G32 nach DIN EN 50035 (früher DIN 46277 Teil 1) Tragschienenbreite 32 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
G-Schiene
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profilschiene, obo profilschiene
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 6,565*
€ 9,055*
2
€ 5,95*
ab € 6,57884*
€ 9,11884*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 6,62*
€ 9,13*
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 6,8432*
€ 9,4132*
2
€ 3,90*
ab € 7,42*
€ 10,20*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 9,055*
€ 10,77545
pro Meter
ab 4 Meter
€ 8,925*
€ 10,62075
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,495*
€ 10,10905
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,175*
€ 9,72825
pro Meter
ab 40 Meter
€ 7,805*
€ 9,28795
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 6,565*
€ 7,81235
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,565* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 18,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.