Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B163I87 Herst.-Nr.: 2149321 EAN/GTIN: 4012195585435 |
| |
|
| | |
| Rohrschelle Ø22,4-24,3mm Quick Kst gr anreihb Schraubl 2955FM32STGR Weitere Informationen: | | Anreihbar: | ja | Befestigungsart: | Schraubloch | Farbe: | grau | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 22.4 - 24.3 mm | Halogenfrei: | ja | Max. Anzahl der Rohre: | 1 | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrklemme, abstandschellen obo, klemmschellen, Aluminium-Rohrschelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Snapschelle, Sockelschelle, Steckdübel-Befestigung, Zubehör für Schlauchverschraubung |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,56961* | € 0,75961* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,593* | € 0,783* | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 0,594* | € 0,784* | | | | | | | | 50 | | € 3,90* | ab € 0,6118* | € 0,8118* | | | | Lager 262 | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 0,71482* | € 0,94482* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 47,241* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|