Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdübel Ø6mm Kst gr 910STK6X30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdübel Ø6mm Kst gr
Steckdübel Ø6mm Kst gr
Artikel-Nr.:
     262-B164F01
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2351609
EAN/GTIN:
     4012195708971
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Steckdübel Ø6mm Kst gr 910STK6X30
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Bohrlochtiefe:
35 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,059*
€ 0,0851*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,062*
€ 0,0886*
100
€ 5,00*
ab € 0,0616*
€ 0,0886*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0612*
€ 0,0893*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,07483*
€ 0,10683*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,10683*
€ 0,12713
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10123*
€ 0,12046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,09413*
€ 0,11201
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,07483*
€ 0,08905
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,683* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.