Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B165B63 Herst.-Nr.: 3031500 EAN/GTIN: 4012195851417 |
| |
|
| | |
| Setzeisen 4mm ST m.Handschutz Mit Handschutz 915RBSM4 Weitere Informationen: | | Mit Handschutz: | ja | Stiftmaß: | 4 mm mm | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: metalldübel m4, Einschlagnagel-Setzeisen, Einschlagnagel-Zubehör, Gewindedübel-Setzeisen, Gewindedübel-Zubehör, Setzeisen für Einschlagnagel, Setzeisen für Gewindedübel, Setzeisen mit Handschutz, Zubehör für Einschlagnagel, Zubehör für Gewindedübel |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,08* | € 52,82* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 41,10* | € 52,83* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 41,40* | € 53,52* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,99* | € 53,92* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 53,65* | € 68,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|