| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B170H03 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339047604 |
| |
|
| | |
| Bügelschelle 12-16mm 1f ST Profilschiene W=ST Wanne=Stahl hfr B16 Weitere Informationen: | | Halogenfrei: | ja | Max. Anzahl der Kabel: | 1 | Montageart: | Profilschiene | Oberflächenschutz Schelle: | feuerverzinkt | Oberflächenschutz Schraube: | feuerverzinkt | Oberflächenschutz Wanne: | bandverzinkt | Spannbereich: | 12 - 16 mm mm | Werkstoff der Schelle: | Stahl | Werkstoff der Schraube: | Stahl | Werkstoff der Wanne: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din kabel, bbs-schellen 12-16, Bügelschelle, Bügelschelle für C-Profilschiene, Bügelschelle für Flacheisen, Bügelschelle für Schirmanschluss, Bügelschelle für U-Eisen, Bügelschelle für Winkeleisen, Hammerfußschelle, Hammerfußschelle mit Kunststoffwanne, Hammerfußschelle mit Stahlwanne, Hammerfußschelle mit Wanne, Schelle |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,7079* | € 1,1479* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,83* | € 1,34* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,84* | € 1,35* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 0,84235* | € 1,36235* | | | | Lager 262 | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 1,25831* | € 1,55831* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 155,831* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|