Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerf.Bügelschelle d=12-16mm feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 B16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2634090
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     1-B16
EAN/GTIN:
     4013339047604
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
DIN Kabel
bügelschelle 12-16 niedax
Hammerfuß-Bügelschelle, mit bandverzinkter Stahldruckwanne nach DIN EN 10346, Hammerfußbügel tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, passend für NIEDAX Ankerschienen 2970-2980 mit 16-17 mm Schlitzweite, Gegenwanne (GW/GWS...) muss gesondert bestellt werden. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Belegung: 1 Kabel für Kabel-Ø: 12 - 16 mm Montageart: Profilschiene, Halogenfrei: true, Max. Anzahl der Kabel: 1, Spannbereich: 12...16 mm, Oberflächenschutz Schelle: feuerverzinkt, Oberflächenschutz Schraube: Zink/Nickellegierung, Werkstoff der Schraube: Stahl, Werkstoff der Schelle: Stahl, Werkstoff der Wanne: Stahl, Oberflächenschutz Wanne: bandverzinkt, Mit Gegenwanne: false, Werkstoffgüte der Schelle: sonstige, Werkstoffgüte der Wanne: sonstige, Werkstoffgüte der Schraube: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
NIEDAX GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
B16
Ident Code:
1-B16
Weitere Suchbegriffe: din kabel, bbs-schellen 12-16, Sammelhalterung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
114
1
€ 5,90*
ab € 0,7079*
€ 1,1279*
Lager 6808
391
1
€ 4,99*
ab € 0,83*
€ 1,32*
2 Tage
76
1
€ 4,95*
ab € 0,84*
€ 1,33*
3 Tage
236
1
€ 6,40*
ab € 0,84235*
€ 1,34235*
100
€ 5,95*
ab € 1,25831*
€ 1,56831*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.