| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B172A95 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011126041798 |
| |
|
| | |
| Bügelschelle 82-90mm 1f ST Profilschiene Wanne=Kunststoff hfr 1491A90 Weitere Informationen: | | Halogenfrei: | ja | Max. Anzahl der Kabel: | 1 | Montageart: | Profilschiene | Oberflächenschutz Schelle: | feuerverzinkt | Oberflächenschutz Schraube: | feuerverzinkt | Oberflächenschutz Wanne: | unbehandelt | Spannbereich: | 82 - 90 mm mm | Werkstoff der Gegenwanne: | Kunststoff | Werkstoff der Schelle: | Stahl | Werkstoff der Schraube: | Stahl | Werkstoff der Wanne: | Kunststoff | Werkstoffgüte der Wanne: | Polypropylen (PP) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschelle, Bügelschelle für C-Profilschiene, Bügelschelle für Flacheisen, Bügelschelle für Schirmanschluss, Bügelschelle für U-Eisen, Bügelschelle für Winkeleisen, Hammerfußschelle, Hammerfußschelle mit Kunststoffwanne, Hammerfußschelle mit Stahlwanne, Hammerfußschelle mit Wanne, Schelle |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,57* | € 10,64* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,4696* | € 10,6509* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 8,8452* | € 12,3952* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,2814* | € 13,0114* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|