Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 14-18mm 1f ST Profilschiene Wanne=Kunststoff hfr 1491A18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelschelle 14-18mm 1f ST Profilschiene Wanne=Kunststoff hfr
Bügelschelle 14-18mm 1f ST Profilschiene Wanne=Kunststoff hfr
Artikel-Nr.:
     262-E875F72
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126380897
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
DIN Kabel
bügelschelle 14-18
Bügelschelle 14-18mm 1f ST Profilschiene Wanne=Kunststoff hfr 1491A18
Weitere Informationen:
Halogenfrei:
ja
Max. Anzahl der Kabel:
1
Montageart:
Profilschiene
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Wanne:
unbehandelt
Spannbereich:
14 - 18 mm mm
Werkstoff der Gegenwanne:
Kunststoff
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: din kabel, bügelschellen kabel, Bügelschelle, Bügelschelle für C-Profilschiene, Bügelschelle für Flacheisen, Bügelschelle für Schirmanschluss, Bügelschelle für U-Eisen, Bügelschelle für Winkeleisen, Hammerfußschelle, Hammerfußschelle mit Kunststoffwanne, Hammerfußschelle mit Stahlwanne, Hammerfußschelle mit Wanne, Schelle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,385*
€ 1,495*
100
Frei Haus
ab € 1,4419*
€ 1,5519*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,3558*
€ 1,64*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,6966*
€ 1,9866*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,13121*
€ 2,50121*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50121*
€ 2,97644
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40121*
€ 2,85744
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37121*
€ 2,82174
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32121*
€ 2,76224
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29121*
€ 2,72654
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13121*
€ 2,53614
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,395*
Ähnlich
HKL
ab € 1,983*
Ähnlich
HKL
ab € 2,5604*
Ähnlich
HKL
ab € 3,09*
Ähnlich
HKL
4011126041750
ab € 3,85671*
Ähnlich
HKL
ab € 5,0503*
Ähnlich
HKL
ab € 6,901*
Ähnlich
HKL
ab € 7,1753*
Ähnlich
HKL
ab € 7,765*
Ähnlich
HKL
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.