Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenwanne 42-46mm Kst 1591/46


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B172C62
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126042450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenwanne
gegenwanne kunststoff
gegenwanne
Gegenwanne 42-46mm Kst 1591/46
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gegenwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
46 mm mm
Halogenfrei:
ja
Länge:
40 mm
Spannbereich:
42 - 46 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Bügelschellen-Gegenwanne, Bügelschellen-Zubehör, Doppelwanne, Gegenwanne für Bügelschelle, Gegenwanne für Hammerfußschelle, Gegenwanne für Profilschiene, Langwanne, Langwanne für Bügelschelle, Zubehör für Bügelschelle, Zubehör für Hammerfußschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74188*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27188*
€ 1,51354
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10188*
€ 1,31124
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99188*
€ 1,18034
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97188*
€ 1,15654
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93188*
€ 1,10894
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74188*
€ 0,88284
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,4091*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4491*
Ähnlich
HKL
ab € 0,6652*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7859*
Ähnlich
HKL
ab € 0,8182*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.