Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenwanne 54-58mm Kst 1591/58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenwanne 54-58mm Kst 1591/58
Artikel-Nr.:
     262-B172C64
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126042474
Suchbegriffe:
Gegenwanne
gegenwanne kunststoff
gegenwanne
Gegenwanne 54-58mm Kst 1591/58
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gegenwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
58 mm mm
Halogenfrei:
ja
Länge:
45 mm
Spannbereich:
54 - 58 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Bügelschellen-Gegenwanne, Bügelschellen-Zubehör, Doppelwanne, Gegenwanne für Bügelschelle, Gegenwanne für Hammerfußschelle, Gegenwanne für Profilschiene, Langwanne, Langwanne für Bügelschelle, Zubehör für Bügelschelle, Zubehör für Hammerfußschelle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,6682*
€ 0,8982*
50
€ 3,90*
ab € 0,6882*
€ 0,9182*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,6652*
€ 1,1152*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,83238*
€ 1,36238*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36238*
€ 1,62123
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20238*
€ 1,43083
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10238*
€ 1,31183
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07238*
€ 1,27613
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01238*
€ 1,20473
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83238*
€ 0,99053
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,4091*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4491*
Ähnlich
HKL
4011126042450
ab € 0,74188*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7859*
Ähnlich
HKL
ab € 0,8182*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.