Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelschelle m.Nagel Ø3mm lgr 1,2x15mm Kst Mit Nagel 3/15GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nagelschelle m.Nagel Ø3mm lgr 1,2x15mm Kst Mit Nagel
Nagelschelle m.Nagel Ø3mm lgr 1,2x15mm Kst Mit Nagel
Artikel-Nr.:
     262-B172E53
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126039627
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen
Nagelschelle m.Nagel Ø3mm lgr 1,2x15mm Kst Mit Nagel 3/15GR
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Nagel
Befestigungstiefe:
11.5 mm
Breite der Öffnung:
3 mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
3 - 3 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Höhe der Öffnung:
3 mm
Mit Nagel:
ja
Nageldurchmesser:
1.2 mm mm
Nagellänge:
15 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsschelle, Doppel-Nagelschelle, Flachkabelclip, Flachkabelschelle, Haftclip, Iso-Nagelclip, Iso-Nagelschelle, Nagelclip, Nagelschelle, Rundschelle, Schelle, Stiftschelle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 5,00*
ab € 0,04626*
€ 0,05796*
11 Tage
unbekannt
2000
€ 6,99*
ab € 0,0463*
€ 0,058*
2000
Frei Haus
ab € 0,04806*
€ 0,06026*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,04753*
€ 0,07963*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,0912*
€ 0,1562*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,07963*
€ 0,09476
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,07023*
€ 0,08357
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,06783*
€ 0,08072
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,06233*
€ 0,07417
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,05963*
€ 0,07096
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,04753*
€ 0,05656
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0848*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0846*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0852*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0476*
Ähnlich
HKL
ab € 0,04716*
Ähnlich
HKL
ab € 0,04676*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0417*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0417*
Ähnlich
HKL
ab € 0,02673*
Ähnlich
HKL
ab € 0,02713*
Ähnlich
HKL
4011126040180
ab € 0,05775*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0425*
Ähnlich
HKL
ab € 0,06053*
Ähnlich
HKL
ab € 0,05983*
Ähnlich
HKL
ab € 0,02693*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.