| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B172H17 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011126043006 |
| |
|
| | |
| Hakennagel Ø3x50mm ST bl 733/50 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 3 mm mm | Länge: | 50 mm mm | Oberflächenschutz: | blau angelassen | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,0925* | € 0,132* | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,0946* | € 0,1331* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 4,99* | ab € 0,096* | € 0,1354* | | | | | | | | 100 | | € 3,90* | ab € 0,108* | € 0,151* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,12801* | € 0,20201* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|