Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Wandhaken 733/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Wandhaken 733/50
Stahl-Wandhaken 733/50
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-25957304
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     733/50
EAN/GTIN:
     4011126043006
Suchbegriffe:
Hakennagel
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken

Stahl-Wandhaken 733/50

Stahlwandhaken, mit quadratischem Schaft, nicht geeignet zur Putzüberdeckung. Abmessungen (ca. Maße) L : 50 mm Schaftmaß : 3 x 3 mm Werkstoff : Stahl, blank, blau angelassen
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Durchmesser:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gehärtet:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hakennagel 3x50, hakennagel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0925*
€ 0,132*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,0946*
€ 0,1331*
2 Tage
200
100
€ 4,99*
ab € 0,096*
€ 0,1354*
100
€ 3,90*
ab € 0,108*
€ 0,151*
1
€ 5,95*
ab € 0,12801*
€ 0,20201*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1331*
€ 0,15839
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1246*
€ 0,14827
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1202*
€ 0,14304
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0946*
€ 0,11257
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1321*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1317*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2029*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.