Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel Ø6x55mm Kst m.Schraubnagel Schlitz Mit Schraubnagel 758/55/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagdübel 6 mm 758/55/6
Schlagdübel 6 mm 758/55/6
Artikel-Nr.:
     262-B172H58
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126038026
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Nageldübel Ø6x55mm Kst m.Schraubnagel Schlitz Mit Schraubnagel 758/55/6
Weitere Informationen:
Befestigungsstärke:
0 mm mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm mm
Durchsteckmontage:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Gasbeton:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Länge:
55 mm mm
Min. Bohrlochtiefe:
55 mm
Mit Rand:
ja
Mit Schraubnagel:
ja
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Vorsteckmontage:
ja
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: nageldübel 6x55, einschlagdübel n6x40, nageldübel, Befestigung, Befestigungssystem, Dübel, Nageldübel mit Nagelschraube, Nagelschraubdübel, Rahmen-Befestigung, Vormontierter Nageldübel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,5291*
€ 0,6791*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,5321*
€ 0,8421*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,6572*
€ 1,0272*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,78951*
€ 1,22951*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22951*
€ 1,46312
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11951*
€ 1,33222
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04951*
€ 1,24892
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00951*
€ 1,20132
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95951*
€ 1,14182
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78951*
€ 0,93952
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,6379*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.