| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B172H56 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011126038156 |
| |
|
| | |
| Nageldübel Ø6x35mm Kst m.Schraubnagel Schlitz Mit Schraubnagel 758/35/6 Weitere Informationen: | | Befestigungsstärke: | 0 mm mm | Bohrlochdurchmesser: | 6 mm mm | Durchsteckmontage: | ja | Geeignet für Beton: | ja | Geeignet für Gasbeton: | ja | Geeignet für Kalksandstein: | ja | Länge: | 35 mm mm | Min. Bohrlochtiefe: | 35 mm | Mit Rand: | ja | Mit Schraubnagel: | ja | Schraubsystem: | Schraubschlitz | Vorsteckmontage: | ja | Werkstoff des Dübels: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,6391* | € 0,8391* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,6582* | € 0,8582* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,6379* | € 0,9979* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,76623* | € 1,19623* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|