Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langwanne 13-19mm ST LW22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-B174A47
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339113507
Suchbegriffe:
DIN Kabel
Langwanne
langwanne niedax
din kabel
Langwanne 13-19mm ST LW22
Weitere Informationen:
Ausführung:
Langwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
19 mm mm
Halogenfrei:
ja
Länge:
200 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Spannbereich:
13 - 19 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Bügelschellen-Gegenwanne, Bügelschellen-Zubehör, Doppelwanne, Gegenwanne, Gegenwanne für Bügelschelle, Gegenwanne für Hammerfußschelle, Gegenwanne für Profilschiene, Langwanne für Bügelschelle, Zubehör für Bügelschelle, Zubehör für Hammerfußschelle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,1035*
€ 1,7035*
1
€ 5,00*
ab € 1,55*
€ 2,37*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 2,20931*
€ 2,65931*
1
€ 3,90*
ab € 1,76*
€ 2,68*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 2,4128*
€ 2,8828*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,65931*
€ 3,16458
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,20931*
€ 2,62908
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 265,931* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.