Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langwannen LW 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-85977076
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     LW 22
EAN/GTIN:
     4013339113507
Suchbegriffe:
DIN Kabel
Langwanne
langwanne niedax
din kabel

Langwannen LW 22

Langwanne, für alle Bügelschellen, zur Vergrößerung der Auflagefläche. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! für Bügelschelle : B ... BA ... BU ... BF ... BW ... im Funktionserhalt zugelassen für : B ... ohne Gegenwanne BU ... ohne Gegenwanne für C-Profilschienen mit Schlitzweite : 11 - 12 mm 16 - 17 mm 18 - 22 mm für Flacheisen mit Materialstärke t : 4 - 12 mm für Winkelstahl, U-Eisen mit einer Schenkellänge : 40 mm und t= 4 - 6 mm Abmessungen (ca.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Langwanne
Spannbereich:
13..19 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
19 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Halogenfrei:
ja
Länge:
200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,1035*
€ 1,7035*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 1,55*
€ 2,37*
100
€ 5,95*
ab € 2,20931*
€ 2,65931*
1
€ 3,90*
ab € 1,76*
€ 2,68*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 2,4128*
€ 2,8828*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.