| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B178A35 Herst.-Nr.: 1310707 EAN/GTIN: 4025221222082 |
| |
|
| | |
| Sammelhalterung Kst hfr 15xNYM3x1.5 KSH15 Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | lichtgrau | Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5: | 15 | Halogenfrei: | ja | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grip, Halterung, Sammelhalterung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,65* | ab € 1,33* | € 2,05* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,17* | € 2,51* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 44,02* | € 44,02* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 43,05* | € 44,44* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 59,99* | € 59,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (€ 0,5999* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|