Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kabelsammelhalter KSH 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelsammelhalter KSH 15
Kabelsammelhalter KSH 15
Artikel-Nr.:
     3517I-15925641
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     1310707
EAN/GTIN:
     4025221222082
Suchbegriffe:
Sammelhalter
sammelhalter

Kabelsammelhalter KSH 15

Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
15
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Ausführung flammwidrig:
nein
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Mit Dübel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,3391*
€ 0,4491*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,3374*
€ 0,4523*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,34834*
€ 0,46834*
100
€ 3,90*
ab € 0,3493*
€ 0,4693*
100
€ 5,95*
ab € 0,46096*
€ 0,61096*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4491*
€ 0,53443
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4191*
€ 0,49873
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3991*
€ 0,47493
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3391*
€ 0,40353
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 44,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.