Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mobiler Endverteiler 87kV 87kVA 4CEE16A 1CEE63A mob.Endvert 12Steckdose DIII 6349101SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mobiler Endverteiler 87kV 87kVA 4CEE16A 1CEE63A mob.Endvert 12Steckdose DIII 6349101SW
Artikel-Nr.:
     262-B181H07
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     6349101SW
EAN/GTIN:
     4015609052929
Suchbegriffe:
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosen-kombination ip44
steckdosen-kombination
mobiler Endverteiler 87kV 87kVA 4CEE16A 1CEE63A mob.Endvert 12Steckdose DIII 6349101SW
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
87 kVA kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
4
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
1
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:
0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:
0
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
21
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
12
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Zählerfelder:
0
Ausführung:
mobiler Endverteiler
Breite:
600 mm mm
Fehlerstrom-Typ:
A
Hauptschalter:
DIII
Höhe:
670 mm mm
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
400 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: steckdosen-kombination tragbar, Anschluss-/Endverteilerschrank, Anschlussschrank, Anschlussverteiler-Endverteilerschrank, Anschlussverteilerschrank, Baustromverteiler, Endverteilerschrank, Gruppenverteilerschrank, Hauptverteilerschrank, Mobiler Endverteiler, Verteiler, Verteiler-Endverteiler, Verteiler-Endverteilerschrank, Verteilerschrank, Zählerschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.322,41*
€ 3.516,38*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.254,85*
€ 3.517,31*
Frei Haus
ab € 3.373,52*
€ 3.550,51*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.388,70*
€ 3.565,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3.924,67*
€ 4.114,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.114,00*
€ 4.895,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.086,22*
€ 4.862,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.974,94*
€ 4.730,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.924,67*
€ 4.670,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.