Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenkombination In:125A 6349101SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenkombination In:125A 6349101SW
Artikel-Nr.:
     6012B-51166813
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6349101SW
EAN/GTIN:
     4015609052929
Suchbegriffe:
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosen-kombination ip44
steckdosen-kombination

Steckdosenkombination In:125A 6349101SW

WALTHER Tragbarer Kunststoff Steckdosenverteiler
nach IEC 61439-Teil 1 und 7

Gehäuse (634) aus hochwärme- und UV-beständigem,
stoß- und schlagfestem Hartpolyäthylen
Farbe: ähnlich RAL 9017 - schwarz
mit 2 integrierten Tragegriffen
Reiheneinbaugeräte sind unter selbstschließenden
Klarsichtdeckel schutzisoliert
Schutzklasse I
Schutzart : IP44
Größe ca.
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
4x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
4x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
1x63A5p400V
CEE-Steckdose - 125A:
1x125A5p400V
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
12
Absicherung:
LS-Schalter
Fehlerstrom-Typ:
A
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
21
Weitere Suchbegriffe: steckdosen-kombination tragbar
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.296,33*
€ 3.499,76*
€ 5,95*
ab € 3.281,47*
€ 3.500,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 3.339,42*
€ 3.533,63*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.246,51*
€ 3.535,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.383,54*
€ 3.583,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.533,63*
€ 4.205,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.495,97*
€ 4.160,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.390,09*
€ 4.034,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.340,76*
€ 3.975,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.339,42*
€ 3.973,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.