Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radio ws RDS digi 18speich UKW-Empfänger DAB+UP-RADIO,WEIß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DAB+ Radio UP ws,ohne FB DAB+UP-Radio ws
DAB+ Radio UP ws,ohne FB DAB+UP-Radio ws
Artikel-Nr.:
     262-B184A10
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     113-015-03-001-01
EAN/GTIN:
     4043106040224
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
Unterputz-Radio
digitalradio weiß
Radio ws RDS digi 18speich UKW-Empfänger DAB+UP-RADIO,WEIß
Weitere Informationen:
Anzahl der Speicherplätze:
18
Anzeigeart:
digital
Farbe:
weiß
RDS:
ja
UKW-Empfänger:
ja
Weitere Suchbegriffe: unterputz-radio, unterputz-radio whd, Badezimmerradio, Deckenradio, Duschradio, Kofferradio, Küchenradio, Pocketradio, Portables Radio, Radio mit Bewegungsmelder, Radio mit Infrarot-Sensor, Reiseradio, Taschenradio, Unterputzradio, Weltempfänger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 204,61*
€ 241,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 203,98*
€ 242,36*
Frei Haus
ab € 205,65*
€ 244,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 215,06*
€ 254,33*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,33*
€ 302,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,14*
€ 298,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,30*
€ 296,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,66*
€ 285,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,06*
€ 255,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.