Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAB+ Radio UP ws,ohne FB DAB+UP-Radio ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DAB+ Radio UP ws,ohne FB DAB+UP-Radio ws
DAB+ Radio UP ws,ohne FB DAB+UP-Radio ws
Artikel-Nr.:
     3517K-53276611
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     1130150300101
EAN/GTIN:
     4043106040224
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
Unterputz-Radio
digitalradio weiß

DAB+ Radio UP ws,ohne FB DAB+UP-Radio ws

UP-DAB-Radio (ohne Fernbedienung), passt in alle gängigen Schalterprogramme für 55x55 mm-Zentralplatte, integr. Doppeltuner (empfängt DAB- und UKW-Radiosender), mit rückseitigem Line-In, integr. Stereoverstärker mit 2x 3 W treibt max. zwei 4 Ohm- oder vier 8 Ohm- Lautsprecher, Maße: 55x55x58 mm, Spannungsversorgung: 230 V, Bedienung über 2 Tasten und 1 Drehregler
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Funkuhr:
nein
CD-Player:
nein
Anzeigeart:
digital
DAB+:
ja
Internet-Radio:
nein
KW:
nein
LW:
nein
MW:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: unterputz-radio, unterputz-radio whd
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 205,01*
€ 248,31*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 204,10*
€ 248,92*
Frei Haus
ab € 206,12*
€ 250,82*
€ 5,95*
ab € 214,52*
€ 261,20*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,31*
€ 295,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,26*
€ 293,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,00*
€ 289,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,49*
€ 277,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,01*
€ 243,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.