| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B184F14 Herst.-Nr.: 2020303 EAN/GTIN: 4025221120036 |
| |
|
| | |
| Potentialausgleichschiene 6rndl Ms m.Haube Ms Aufb_fix PAS6M.AB. Weitere Informationen: | | Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm: | 0 | Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm: | 1 | Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr: | 0 | Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr: | 1 | Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr: | 5 | Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr: | 0 | Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm: | 0 | Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm: | 0 | Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm: | 1 | Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt: | 6 | Ausführung: | mit Abdeckhaube | Bauform: | Aufbau fix | Breite: | 41 mm mm | Höhe: | 32 mm mm | Länge: | 65 mm mm | Oberfläche der Klemme: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Oberfläche der Kontaktschiene: | vernickelt | Werkstoff der Klemme: | Messing | Werkstoff der Kontaktschiene: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erdungsmaterial, Potentialausgleich, Potentialausgleich-Schiene, Potischiene |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 2,34* | € 3,18* | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,35* | € 3,20* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,55* | € 3,48* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 2,668* | € 3,618* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 2,748* | € 3,728* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|