| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15925787 Herst.-Nr.: 2020303 EAN/GTIN: 4025221120036 |
| |
|
| | |
| Baderdungsschiene PAS 6 mit Abdeck. Baderdungsschiene mit 2 Klemmschrauben pro Anschluss, Anschlussgrössen: 1 x 6,5 - 25 mm², 5 x 1,5 - 6 mm², Werkstoff Abdeckung: PP, halogenfrei, Schraubbefestigung Weitere Informationen: | | Bauform: | Aufbau fix | Ausführung: | mit Abdeckhaube | Isolator: | ja | Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr: | 5 | Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr: | 1 | Werkstoff der Kontaktschiene: | Messing | Oberfläche der Kontaktschiene: | sonstige | Werkstoff der Klemme: | Stahl | Oberfläche der Klemme: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 2,34* | € 3,18* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,35* | € 3,20* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,55* | € 3,48* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 2,668* | € 3,618* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 2,748* | € 3,728* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|