Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableiter Typ3 24VAC 24VDC 0,3A Basiselem 100Va-e PT4X1-24AC-ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-B186A91
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2838351
EAN/GTIN:
     4017918182731
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix contact blitzstromableiter
blitzstromableiter
Ableiter Typ3 24VAC 24VDC 0,3A Basiselem 100Va-e PT4X1-24AC-ST
Weitere Informationen:
Grenzfrequenz:
3 MHz
Höchste Dauerspannung AC:
28 V
Höchste Dauerspannung DC:
40 V
Montageart:
auf Basiselement
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA kA
Nennlaststrom:
0.3 A A
Nennspannung AC:
24 - 24 V
Nennspannung DC:
24 - 24 V
Schutzpegel Ader/Erde:
100 V V
Signalisierung am Gerät:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Feinschutz, Fernmelde-Überspannungsschutz, ISDN-Überspannungsschutz, Mobilfunk-Überspannungsschutz, MSR-Schutz, SAT-Überspannungsschutz, Signalschutz, Telefonschutz, TV Überspannungsschutz, Überspannungsableiter für Informations-/MSR-Technik, Überspannungsableiter für MSR-Technik, Überspannungsschutz für Datennetze, Überspannungsschutz für MSR-Technik, Überspannungsschutz Mess- und Regeltechnik, Überspannungsschutz mit Ex-Ausführung, Überspannungsschutzmodul, Video Überspannungsschutz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 100,66*
€ 111,87*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 100,07*
€ 120,64*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 99,70*
€ 120,76*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 113,32*
€ 125,06*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 103,20*
€ 125,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,76*
€ 143,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,79*
€ 142,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,37*
€ 134,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,67*
€ 131,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,37734*
Zubehör
Phoenix Contact
0808668
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.