Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableiter Typ3 24VAC 24VDC 0,45A 450Va-e Basiselem 80Va-a PT2X2-24AC-ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B186B03
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2838283
EAN/GTIN:
     4017918182687
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix blitzstromableiter
blitzstromableiter
Ableiter Typ3 24VAC 24VDC 0,45A 450Va-e Basiselem 80Va-a PT2X2-24AC-ST
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Grenzfrequenz:
3 MHz
Höchste Dauerspannung AC:
28 V
Höchste Dauerspannung DC:
40 V
Montageart:
auf Basiselement
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA kA
Nennlaststrom:
0.45 A A
Nennspannung AC:
24 - 24 V
Nennspannung DC:
24 - 24 V
Schutzpegel Ader/Ader:
80 V V
Schutzpegel Ader/Erde:
450 V V
Signalisierung am Gerät:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Feinschutz, Fernmelde-Überspannungsschutz, ISDN-Überspannungsschutz, Mobilfunk-Überspannungsschutz, MSR-Schutz, SAT-Überspannungsschutz, Signalschutz, Telefonschutz, TV Überspannungsschutz, Überspannungsableiter für Informations-/MSR-Technik, Überspannungsableiter für MSR-Technik, Überspannungsschutz für Datennetze, Überspannungsschutz für MSR-Technik, Überspannungsschutz Mess- und Regeltechnik, Überspannungsschutz mit Ex-Ausführung, Überspannungsschutzmodul, Video Überspannungsschutz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 94,67*
€ 114,78*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 96,99*
€ 116,82*
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 108,23*
€ 118,86*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 95,94*
€ 118,97*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 110,79*
€ 132,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,83*
€ 158,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,29*
€ 155,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,21*
€ 147,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,04*
€ 144,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,79*
€ 131,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,3652*
Zubehör
Phoenix Contact
0808668
ab € 0,3652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.