Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableiter Typ3 24VAC 24VDC 0,45A 100Va-a Basiselem Schraubanschlussklemme PT2XEX(I)-24DC-ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-B186H58
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2838225
EAN/GTIN:
     4017918182861
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix contact blitzstromableiter
blitzstromableiter
Ableiter Typ3 24VAC 24VDC 0,45A 100Va-a Basiselem Schraubanschlussklemme PT2XEX(I)-24DC-ST
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Schraubanschlussklemme
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Grenzfrequenz:
1.6 MHz
Höchste Dauerspannung AC:
21 V
Höchste Dauerspannung DC:
30 V
Montageart:
auf Basiselement
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA kA
Nennlaststrom:
0.45 A A
Nennspannung AC:
24 - 24 V
Nennspannung DC:
24 - 24 V
Schutzpegel Ader/Ader:
100 V V
Schutzpegel Ader/Erde:
1000 V V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
0 V
Signalisierung am Gerät:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Feinschutz, Fernmelde-Überspannungsschutz, ISDN-Überspannungsschutz, Mobilfunk-Überspannungsschutz, MSR-Schutz, SAT-Überspannungsschutz, Signalschutz, Telefonschutz, TV Überspannungsschutz, Überspannungsableiter für Informations-/MSR-Technik, Überspannungsableiter für MSR-Technik, Überspannungsschutz für Datennetze, Überspannungsschutz für MSR-Technik, Überspannungsschutz Mess- und Regeltechnik, Überspannungsschutz mit Ex-Ausführung, Überspannungsschutzmodul, Video Überspannungsschutz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 99,30*
€ 119,91*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 99,54*
€ 119,93*
1
€ 5,46*
ab € 100,16*
€ 120,90*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 102,40*
€ 123,12*
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 114,57*
€ 125,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,93*
€ 142,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,94*
€ 140,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,29*
€ 133,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,3652*
Zubehör
Phoenix Contact
0808668
ab € 0,3652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.