Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutzgerät 230VAC RJ12 opt Basiselem 1,5kV 0,9kVa-e 0,46kVa-a 3kA MNT-TAED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-B186J71
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2882381
EAN/GTIN:
     4046356073455
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix contact blitzstromableiter
blitzstromableiter
Überspannungsschutzgerät 230VAC RJ12 opt Basiselem 1,5kV 0,9kVa-e 0,46kVa-a 3kA MNT-TAED
Weitere Informationen:
Anschluss (Informationstechnik):
RJ12
Farbe:
schwarz
Höchste Dauerspannung AC:
275 V
Montageart:
auf Basiselement
Nennableitstoßstrom (8/20):
3 kA kA
Nennlaststrom:
16 A A
Nennspannung AC:
230 V
Nennspannung DC:
0 V
Schutzpegel L-N:
1.2 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.5 kV
Signal-Grenzfrequenz:
4 MHz MHz
Signal-Höchste Dauerspannung AC:
200 V V
Signal-Höchste Dauerspannung DC:
200 V V
Signal-Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA kA
Signal-Nennlaststrom:
1.5 A A
Signal-Nennspannung AC:
230 V V
Signal-Schutzpegel Ader/Ader:
0.46 kV kV
Signal-Schutzpegel Ader/Erde:
0.9 kV kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Antennenschutz, D-Ableiter, Datenleitungsschutz, Feinschutz, ISDN Schutz, Kombiniertes Überspannungsschutz-Schutzgerät, Mittelschutz, Netz- und Daten-Überspannungsschutz, Schutzbeschaltung, Telefonschutz, Überspannungsschutzadapter, Überspannungsschutzgerät für Energie- u. Informationstechnik
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,81*
€ 45,00*
€ 5,46*
ab € 34,56*
€ 45,01*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,27*
€ 45,83*
€ 3,90*
ab € 36,21*
€ 46,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 40,45*
€ 51,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
2882394
ab € 34,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.