Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festpunkt EuK Kugelfestpunkt 20 mm mit mit Gewindebolzen ger 33,5kA KFP20M1235SSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-B187G66
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     754235
EAN/GTIN:
     4013364004221
Suchbegriffe:
Erdungsfestpunkt
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
erdungsfestpunkt dehn+söhne
Festpunkt EuK Kugelfestpunkt 20 mm mit mit Gewindebolzen ger 33,5kA KFP20M1235SSM
Weitere Informationen:
Anschluss der EuK-Vorrichtung:
Kugelfestpunkt 20 mm
Bauform:
gerade
Durchmesser Festpunkt:
20 mm
Max. Kurzschlussstrom:
33.5 kA
Max. Seilquerschnitt Kupfer:
120 mm²
Montageart:
mit Gewindebolzen
Weitere Suchbegriffe: erdungsfestpunkt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
570
€ 6,90*
ab € 17,05*
€ 17,05*
€ 5,00*
ab € 16,35*
€ 22,47*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,51*
€ 22,74*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,66*
€ 22,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,19*
€ 23,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.