Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung SLOTLIGHT Kst 20000x38x1mm SLOINSLIMCOVL20000WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLOIN slim COV L20000 WW Abdeckung
SLOIN slim COV L20000 WW Abdeckung
Artikel-Nr.:
     262-B188D55
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169460
EAN/GTIN:
     9008709784543
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abblendung SLOTLIGHT Kst 20000x38x1mm SLOINSLIMCOVL20000WW
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
38 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Länge:
20000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.079,28*
€ 1.199,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.070,06*
€ 1.200,11*
Frei Haus
ab € 1.085,00*
€ 1.210,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.147,79*
€ 1.274,23*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.274,23*
€ 1.516,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.269,58*
€ 1.510,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.220,79*
€ 1.452,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.186,56*
€ 1.412,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.147,79*
€ 1.365,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.