Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung SLOINslimCOVL20000WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLOIN slim COV L20000 WW Abdeckung
SLOIN slim COV L20000 WW Abdeckung
Artikel-Nr.:
     3517A-73951154
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169460
EAN/GTIN:
     9008709784543
Suchbegriffe:
Abdeckglas

Abdeckung SLOINslimCOVL20000WW

Abdeckung auf der Rolle aus Polycarbonat (PC) der NORM entsprechend TP(a) klassifiziert für SLOTLIGHT infinity Wallwasher leicht Opal/Diffus mit schwarzer Schattenfuge. Abmessungen: 20000 x 38 x 1 mm Gewicht: 3,9 kg
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Länge:
20000 mm
Breite:
38 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.072,94*
€ 1.200,97*
€ 5,95*
ab € 1.155,30*
€ 1.288,16*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.177,71*
€ 1.297,54*
Frei Haus
ab € 1.187,90*
€ 1.310,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.297,54*
€ 1.544,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.286,88*
€ 1.531,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.215,42*
€ 1.446,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.191,60*
€ 1.418,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.177,71*
€ 1.401,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.