Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung SLOTLIGHT Kst 6000x38x1mm SLOINSLIMCOVL6000WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLOIN slim COV L6000 WW Abdeckung
SLOIN slim COV L6000 WW Abdeckung
Artikel-Nr.:
     262-B188D56
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169468
EAN/GTIN:
     9008709786042
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abblendung SLOTLIGHT Kst 6000x38x1mm SLOINSLIMCOVL6000WW
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
38 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Länge:
6000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,00*
€ 148,57*
Frei Haus
ab € 284,20*
€ 337,37*
Frei Haus
ab € 288,08*
€ 340,73*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 295,57*
€ 348,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 323,42*
€ 382,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,35*
€ 455,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,00*
€ 449,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,94*
€ 428,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,25*
€ 417,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,42*
€ 384,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.