Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung KAVA sym direkt Glas 268x268x7mm KAVAQ220LEDIP40DEKO-COVERCL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KAVA Q220 LED IP40 DEKO-COVER CL Dekoabdeckung Q220
KAVA Q220 LED IP40 DEKO-COVER CL Dekoabdeckung Q220
KAVA Q220 LED IP40 DEKO-COVER CL Dekoabdeckung Q220
Artikel-Nr.:
     262-B189C35
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60800805
EAN/GTIN:
     4053167235385
Abblendung KAVA sym direkt Glas 268x268x7mm KAVAQ220LEDIP40DEKO-COVERCL
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
268 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
7 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
268 mm
Werkstoff:
Glas
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 315,70*
€ 377,15*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 314,87*
€ 377,70*
Frei Haus
ab € 317,57*
€ 380,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 338,97*
€ 402,21*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,21*
€ 478,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,11*
€ 473,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,27*
€ 456,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,28*
€ 443,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,97*
€ 403,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.