Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube PG9 PS unbeh lgr hfr schlagf 108PG9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussschraube PG9 PS unbeh lgr hfr schlagf
Verschlussschraube PG9 PS unbeh lgr hfr schlagf
Artikel-Nr.:
     262-B191C34
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2033097
EAN/GTIN:
     4012195170297
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
obo blindstopfen
blindstopfen
Verschlussschraube PG9 PS unbeh lgr hfr schlagf 108PG9
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Gewindesteigung:
1.41 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din pp, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube, Verschlussstopfen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,07163*
€ 0,11593*
14 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0771*
€ 0,1275*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,08046*
€ 0,13016*
27 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,0823*
€ 0,1335*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,0855*
€ 0,1385*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,13016*
€ 0,15489
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,10996*
€ 0,13085
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10686*
€ 0,12716
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,09736*
€ 0,11586
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,09426*
€ 0,11217
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,08046*
€ 0,09575
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,016* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033119
ab € 0,07113*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033135
ab € 0,07374*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033151
ab € 0,08192*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033216
ab € 0,1086*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033291
ab € 0,23728*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033364
ab € 0,56301*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033429
ab € 0,75779*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033488
ab € 0,85149*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033070
ab € 0,07067*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.