Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube PG11 Polystyrol lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussschraube PG11 Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Verschlussschraube PG11 Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Verschlussschraube PG11 Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2033119
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2033119
EAN/GTIN:
     4012195170358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
obo blindstopfen
blindstopfen
Verschlussschraube nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Gewindesteigung:
1.41 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Halogenfrei:
ja
Schlagfest:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din pp, Verschlussschraube, Verschlussstopfen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,07113*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,11543*
€ 0,13736
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,09783*
€ 0,11642
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,09523*
€ 0,11332
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,08763*
€ 0,10428
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,08443*
€ 0,10047
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,07113*
€ 0,08464
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033135
ab € 0,07374*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033151
ab € 0,08192*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033216
ab € 0,1086*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033291
ab € 0,23728*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033364
ab € 0,56301*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033429
ab € 0,75779*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033488
ab € 0,85149*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033070
ab € 0,07067*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033097
ab € 0,07163*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.