Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG29 PS gr unbeh 11mm IP65 ger 106PG29


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung PG29 PS gr unbeh 11mm IP65 ger
Kabelverschraubung PG29 PS gr unbeh 11mm IP65 ger
Artikel-Nr.:
     262-B191C74
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2036290
EAN/GTIN:
     4012195172758
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung obo bettermann p...
kabelverschraubung pg 29
kabelverschraubung
Kabelverschraubung PG29 PS gr unbeh 11mm IP65 ger 106PG29
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
18 - 25 mm
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
11 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfest:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,9419*
€ 1,3319*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,9577*
€ 1,3577*
10
€ 5,00*
ab € 1,167*
€ 1,657*
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 1,3958*
€ 1,9558*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,4867*
€ 2,1067*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,3577*
€ 1,61566
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2477*
€ 1,48476
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1977*
€ 1,42526
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1277*
€ 1,34196
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9577*
€ 1,13966
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,577* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2036118
ab € 0,22515*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2036134
ab € 0,23892*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2036215
ab € 0,4526*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2036363
ab € 1,9513*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2036428
ab € 3,5225*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2036487
ab € 3,99*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2036061
ab € 0,20051*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2036096
ab € 0,20168*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.